CE-BBUC-71234 UpClose G2 16x32 ダハプリズム双眼鏡 セレストロン 78095915

 

CE-BBUC-71234 UpClose G2 16x32 ダハプリズム双眼鏡 セレストロン 78095915
CE-BBUC-71234 UpClose G2 16x32 ダハプリズム双眼鏡 セレストロン 78095915
CE-BBUC-71234 UpClose G2 16x32 ダハプリズム双眼鏡 セレストロン 78095915
CE-BBUC-71234 UpClose G2 16x32 ダハプリズム双眼鏡 セレストロン 78095915
CE-BBUC-71234 UpClose G2 16x32 ダハプリズム双眼鏡 セレストロン 78095915
CE-BBUC-71234 UpClose G2 16x32 ダハプリズム双眼鏡 セレストロン 78095915
CE-BBUC-71234 UpClose G2 16x32 ダハプリズム双眼鏡 セレストロン 78095915

UpClose G2 16x32 ダハプリズム双眼鏡

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78095915
品番
CE-BBUC-71234
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

スポーツ観戦のスタジアムの熱気、旅先で見上げる歴史的建造物の細部、遥か遠くを横切る野鳥の羽ばたき。
UpClose G2の高倍率モデルをバッグに忍ばせておけば、世界はもっと広く、もっとダイナミックに広がります。
16倍というパワフルな性能を持ちながら、驚くほどスリムで軽量なボディを実現。ハイキングのバックパックや旅行カバンに入れても邪魔にならず、必要な時にサッと取り出せる機動力が魅力です。
・あらゆるシーンに持ち運びやすい高品質な日常使用双眼鏡。
・光透過率を高めるマルチコーティングにより、明るくシャープで、コントラストの効いた鮮明な視界を実現しました。
・耐久性に優れたアルミニウム製の本体をラバーアーマーで覆い、タフな使用環境や水濡れにも対応します。
・人間工学に基づいた指掛かりを設けており、濡れた手でも滑りにくく、しっかりとホールドできます。
・持ち運びに便利なソフトキャリングケースと、首への負担を軽減するネックストラップが付属します。

付属品
キャリングケース、レンズクロス、取扱説明書
仕様
生活防水
質量(g)
(約)369
倍率(倍)
16
視界
62m(1000m先)
対物レンズ有効径(mm)
32
サイズ(mm)
91×56×142
明るさ
4
距離
(約)8m(最短合焦)
ひとみ径(Φmm)
2
アイレリーフ(mm)
10
実視界(°)
3.5
注意
※本機で太陽を絶対に覗かないでください。失明の恐れがあります。
※光学機器を使って太陽の像を壁や紙などに投影しないでください。 機器の内部に熱がこもり、本体やアクセサリーが損傷・故障する原因となります。
※屋外に機器を置いたまま離れないでください。 お子様がいる場合は特に注意し、常に正しい操作手順を理解した大人が付き添うようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする