曜日別特売
CE-BBCT-71198 Cometron 7x50 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78095940

 

CE-BBCT-71198 Cometron 7x50 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78095940
CE-BBCT-71198 Cometron 7x50 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78095940
CE-BBCT-71198 Cometron 7x50 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78095940
CE-BBCT-71198 Cometron 7x50 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78095940
CE-BBCT-71198 Cometron 7x50 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78095940
CE-BBCT-71198 Cometron 7x50 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78095940
CE-BBCT-71198 Cometron 7x50 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78095940
CE-BBCT-71198 Cometron 7x50 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78095940

Cometron 7x50 ポロプリズム双眼鏡

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78095940
品番
CE-BBCT-71198
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

天体観測の入門に最適、圧倒的コスパを誇る広視界モデル。
スタイリッシュで携帯性に優れた本機を手に、次に現れる感動的な彗星に備えましょう。50mmの大口径対物レンズとマルチコート光学系は驚異的な集光力を備え、天体を明るくシャープなピントで捉えることができるため、彗星観測や星空観察、月面のクレーター鑑賞に理想的です。本機の広い視野は、夜空の広範囲を探索して見たい対象を素早く特定するのに役立ち、絶えず本体を動かすことなく対象を視界内に留め続けることができます。
ラバー加工されたアルミニウム製ハウジングは、耐久性があり軽量です。三脚への取り付けも可能なため、長時間の観測セッションでも快適に使用できます。また、持ち運びに便利な幅広のネックストラップとキャリングケースが付属しています。
・広視野設計:広い視野角により夜空の広範囲を捉え、彗星の印象的な尾の部分までより詳細に観察することが可能です。
・50mm大口径対物レンズ:優れた集光能力を備えた大型レンズを採用し、天体観測において高いパフォーマンスを発揮します。
・マルチコート光学系:光の透過率を劇的に向上させ、コントラストと解像度の高い明るい画像を提供します。
・大きなひとみ径:夜間や低照度下での観測セッションにおいて、最大限の光量を確保し視認性を高めます。
・アルミニウム製ハウジング:過酷な使用環境にも耐えうる、堅牢で耐久性の高いアルミニウム筐体を採用しています。

付属品
対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書
仕様
耐水、三脚取付対応
質量(g)
(約)774
倍率(倍)
7
視界
105m(1000m先)
対物レンズ有効径(mm)
50
サイズ(mm)
168×198×64
明るさ
50.41
距離
(約)8m(最短合焦)
ひとみ径(Φmm)
7.1
アイレリーフ(mm)
13
実視界(°)
6.6
注意
※本機で太陽を絶対に覗かないでください。失明の恐れがあります。
※光学機器を使って太陽の像を壁や紙などに投影しないでください。 機器の内部に熱がこもり、本体やアクセサリーが損傷・故障する原因となります。
※屋外に機器を置いたまま離れないでください。 お子様がいる場合は特に注意し、常に正しい操作手順を理解した大人が付き添うようにしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする