- 用途
- ・商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、
平日夜間・日曜・祝日の配達はお承り出来ません。なおお届け時間は
お届け日の前日にご連絡させて頂きます。
・4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、
配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受け
できない場合がございます。
・事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は
再配達となりますが、その場合別途再配達費用・保管料を頂戴
する場合がございます。予めご了承下さい。
・商品の室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承
お願い致します。
・別途基礎ブロック13個必要 - 仕様
- アンカー
プレート4セット付
- 色
- ガーデングリーン
- 高さ(mm)
- 全体:2251、内寸:2106、開口部:1770
- タイプ
- 棚:側面棚タイプ(棚板2段)
- 奥行(mm)
- 全体:1600、(内寸)1590、(床回り)1590
- 間口(mm)
- 全体:2446、内寸:2146、(床回り)2200、開口部:950
- 耐荷重(N/m2)
- 屋根:3000、床:6000
- 床面積(m2)
- 3.39