CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4〜)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200
接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
注文コード
78100041
品番
4KA450-10-M1B-A-AC200V
参考基準価格(税別)
¥29,630
販売価格(税込)
¥29,370
販売価格(税別)
¥
26,700
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・接続口径・ねじの種類
が
4149
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
AC200
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気