曜日別特売
121171 ネコの手 水切りワイパー90cm 早川工業 78101917

ネコの手 水切りワイパー90cm

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1本注文コード78101917品番121171
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ネコの手 水切りワイパー 90cm
ゴムの厚さ約10ミリ、水洗いした玄関や床面をスッキリ水切りします
柄の長さ約137cm、柄の太さ約2.5cm

用途水切り材質コーテイングパイプ、鉄、合成ゴム寸法(mm)約W920×約D70×約H1370(柄の直径25)質量(g)約1240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする