曜日別特売
6000729GT THB395・THB395E用ゴムブッシュ タカチ電機工業 78101978

6000729GT THB395・THB395E用ゴムブッシュ タカチ電機工業 78101978
6000729GT THB395・THB395E用ゴムブッシュ タカチ電機工業 78101978

THB395・THB395E用ゴムブッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
78101978
品番
6000729GT
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
¥959

2穴配線分岐させたい時、径の細いケーブルを使用したい時にご使用下さい。
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。

材質
TPE
色
グリーン
質量(g)
0.4(1個)
適合ケーブル
Φ2.2~Φ2.7mm ×2穴
RoHS指令(10物質対応)
対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする