ACC-1B ケーブルクランプ ACCシリーズ タカチ電機工業 78102030

 

ACC-1B ケーブルクランプ ACCシリーズ タカチ電機工業 78102030
ACC-1B ケーブルクランプ ACCシリーズ タカチ電機工業 78102030

ケーブルクランプ ACCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
質量(g)2.4(1個)
内容量1袋(10個)注文コード78102030品番ACC-1B
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
¥309

ケーブルを定位置に固定できる接着テープ付ケーブルクランプです。
各適合ケーブル径の範囲内でクランプ位置が調整可能です。
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。

質量(g)
2.4(1個)
ケーブル径(Φmm)
7.9~10.0
材質
PA66(UL94V-2)
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※強力な接着テープを使用していますので、一度貼り付けた後再度貼り付ける事は困難です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする