ハイパーシンタード

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種など33種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
トリッカー(04-18) セロー(05-20) など
注文コード
78105740
品番
69607
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

No.
【通し】37
主な適合車種
トリッカー(04-18) セロー(05-20) など
注意
※警告:ゴールデンパッドおよびハイパーシンタードパッドは鋳鉄ローターに絶対使用しないでください
※WFの表記のある車種は、フロントダブルディスク車のため2セット必要になります。
※年式はメーカー発表のイヤーモデルではなく販売開始された年式で表記しています。
※ノーマルパッドは形状が同じでも、摩擦材の厚さが多種多様です。ノーマルパッドと材質的な耐摩耗性が同様でも、摩擦材の厚さでパッドの寿命は異なります。また、ブレーキの使用頻度によっても寿命が異なることをご理解ください。
※キャリパー(ピストンの動き具合等)やディスクローター(摩耗、鏡面化、油分、以前使用していたパッドによるコーティング化など)が原因で本来の性能が十分に発揮されない場合があります。関係する部品のメンテナンスも重要となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-21
用途: バイクのメンテナンスで交換します。

フロントブレーキパッドが減ってきたので、トータルバランスに優れているこのパッドを購入しました。ブレーキのタッチも良く、安心してレバーを握れます。コントロール性も良いので、気に入って使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする