曜日別特売
i-D33XW60C1L7JP【ワケあり】 デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ オーハウス 78107359

i-D33XW60C1L7JP【ワケあり】 デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ オーハウス 78107359
i-D33XW60C1L7JP【ワケあり】 デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ オーハウス 78107359
i-D33XW60C1L7JP【ワケあり】 デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ オーハウス 78107359
i-D33XW60C1L7JP【ワケあり】 デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ オーハウス 78107359
i-D33XW60C1L7JP【ワケあり】 デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ オーハウス 78107359
i-D33XW60C1L7JP【ワケあり】 デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ オーハウス 78107359
i-D33XW60C1L7JP【ワケあり】 デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ オーハウス 78107359

デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は最小表示・アズワン品番など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
最小表示(g)
5
アズワン品番
65-3729-58
注文コード
78107359
品番
i-D33XW60C1L7JP【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥148,300販売価格(税込)¥71,260
販売価格(税別)アウトレット
¥139,800¥64,782

防水タイプ
大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。
文字サイズは4.5cm
計量部はIP67、表示部はIP66の防塵防水保護等級
RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応
充電式バッテリー標準搭載(バックライトオフで100時間稼働)(AC電源標準対応)

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ひょう量(kg)
60
最小表示(g)
5
アズワン品番
65-3729-58
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●繰り返し性:10g●直線性:±10g●安定時間:1秒●計量モード:重量・個数・チェック・合計●通信出力:RS232標準装備、USBおよびイーサネットはオプション対応●表示部:マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm)●計量台寸法:420×550mm●重量:19.2kg●電源:ACケーブル(標準付属)、充電式バッテリー標準搭載(バックライトオフで100時間稼働)
種類
台はかり
表示形式
デジタル
計量皿形状
角
ひょう量単位
キログラム、グラム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする