曜日別特売
TS4TESD380C【ワケあり】 ESD380C ポータブルSSD TRANSCEND(トランセンド) 78107420

ESD380C ポータブルSSD

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
78107420
品番
TS4TESD380C【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)アウトレット
¥579,800¥289,800

トランセンドのESD380Cは、特徴的なミリタリーグリーンのラバーケースを採用しています。
USB 3.2 Gen 2×2インターフェースによる高速データ転送に加え、大容量と互換性を併せ持つパーフェクトなポータブルストレージです。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
96.5×53.6×12.5
色
ミリタリーグリーン
質量(g)
75
インターフェース
USB 3.2 Gen 2×2 (USB 20Gbps)
フラッシュ
3D NANDフラッシュ
動作周囲温度(℃)
0 (32°F) ~ 60 (140°F)
各種認証
CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM
容量(TB)
4
USBタイプ
USB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C
読取速度(MB/s)
最大 2000
書込速度(MB/s)
最大 2000
動作電圧(V)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする