DEEN
ロングノーズプライヤーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
78108068
品番
DNPL03SET【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥9,909
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,898
¥
7,998
バスケットに入れる
奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーの3本セットです。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
全長(mm)
ストレート:295、45°ベント:290、90°ベント:265
先端形状
ストレート、ベントタイプ