445【ワケあり】 セーフティーカッター SECUNORM HANDY martor 78108199

 

445【ワケあり】 セーフティーカッター SECUNORM HANDY martor 78108199
445【ワケあり】 セーフティーカッター SECUNORM HANDY martor 78108199
445【ワケあり】 セーフティーカッター SECUNORM HANDY martor 78108199
445【ワケあり】 セーフティーカッター SECUNORM HANDY martor 78108199
445【ワケあり】 セーフティーカッター SECUNORM HANDY martor 78108199
445【ワケあり】 セーフティーカッター SECUNORM HANDY martor 78108199
445【ワケあり】 セーフティーカッター SECUNORM HANDY martor 78108199
445【ワケあり】 セーフティーカッター SECUNORM HANDY martor 78108199
445【ワケあり】 セーフティーカッター SECUNORM HANDY martor 78108199
445【ワケあり】 セーフティーカッター SECUNORM HANDY martor 78108199
445【ワケあり】 セーフティーカッター SECUNORM HANDY martor 78108199

セーフティーカッター SECUNORM HANDY

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
78108199
品番
445【ワケあり】
在庫数量:残り21点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)アウトレット
¥1,298¥999

コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。簡単に替刃の交換が可能です。左右どちらの手でも快適に使用できます。スチール製で非常に頑丈です。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
161-2145
全長(mm)
100
質量(g)
35
刃厚(mm)
0.3
材質(刃)
スチール
適合替刃
45145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする