曜日別特売
TB-150【ワケあり】 セラバンド D&M 78108269

セラバンド

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
7-6050-02
注文コード
78108269
品番
TB-150【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥24,98019,980

伸縮・応用自在のトレーニングラバーです。
チーム・団体でのご使用にお薦めです。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
マニュアル
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
天然ゴム
イエロー
寸法(幅Wmm×長さLm)
125×45
アズワン品番
7-6050-02
強度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37220244
2023-02-24
用途: 健康体操の中でセラバンドを使ってモリモリ体操を取り入れてます
その他業種

過去から使っているのですが数年使うと劣化し途中で切れることがあります。使用頻度や経年変化でやむを得ないのですが保存の方法で長持ちするのでしょうか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする