50m【ワケあり】 LPGホース 十川ゴム 78108296

LPGホース

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
使用圧力(MPa)
2
注文コード
78108296
品番
50m【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥14,98012,980

溶接装置及び切断装置に用いるLPG、MPS、天然ガス、メタン用ゴムホースです。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
オレンジ
使用圧力(MPa)
2
表示
LMN
外径(Φmm)
16.5
補強層
2S
概略質量(g/m)
190
内径(Φmm)
9.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※刻印には製造元を示す表示がございますが、本商品は品質・仕様ともに十川ゴム製品として品質保証をしております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07658472
2021-02-09
用途: 機械のメンテナンス用
株式会社松本商会

硬くて使いにくい。そのまま在庫になってしまった。
先日、ほかの会社からとったら全く同じメーカーの品物であったけど、それは少し柔らかくて使えました。

対象商品 : 07658463
2017-06-24
用途: バーナー用
製造業

迅速に荷物も届き、商品に関しては特に不具合もなく普通に使いやすいです。

対象商品 : 07658463
2015-06-18
用途: 溶接

普通に使用出来ます。

対象商品 : 07658463
2017-07-04
用途: 機械に使用

思っていたもの(ダンロップ製)とは違って硬い。
頻繁にさしたり抜いたりして使用するので、硬すぎてダメでした。

1が参考にしています
対象商品 : 07658463
2012-03-25
用途: プロパンガスの延長ホースとして使用

5mくらいの延長ホースを探していたのですが10mのがあったので購入してみました。長さは十分なのですがガスが使用可能になるまで2~3分くらいかかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする