※サンプル画像
もりや産業
エコバンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
材質
本体生地:ポリエステル / 芯材:グラスファイバー / ベルト:ポリプロピレン / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)
色
ブルー
注文コード
78109398
品番
RB-65BB
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
冷蔵庫でも使用でき、様々な間口に対応可能なベルト固定型カゴ台車向け荷崩れ防止バンドです。
用途
輸送・倉庫内移動・保管
材質
本体生地:ポリエステル / 芯材:グラスファイバー / ベルト:ポリプロピレン / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)
色
ブルー
寸法(幅W×長さL)(mm)
650×1200
芯材
有り
規格
カゴ車用
間口(cm)
【対応外周】80~110
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません