曜日別特売

エコバンド

エコバンド - もりや産業エコバンド - もりや産業

冷蔵庫でも使用でき、様々な間口に対応可能なベルト固定型カゴ台車向け荷崩れ防止バンドです。

用途
輸送・倉庫内移動・保管
規格
カゴ車用
間口(cm)
【対応外周】80~110
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
色
寸法(幅W×長さL)(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
色
寸法(幅W×長さL)(mm)
芯材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78109100RB-45BB本体生地:ポリエステル / ベルト:ポリプロピレン / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)オリーブ450×1250無し
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109215RB-65BB本体生地:ポリエステル / ベルト:ポリプロピレン / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)ブルー650×1250無し
¥6,300
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
78109267RB-140BB本体生地:ポリエステル / ベルト:ポリプロピレン / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)ブルー1400×1250無し
¥9,800
¥9,798
¥10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109380RB-45BB本体生地:ポリエステル / ベルト:ポリプロピレン / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)ブルー450×1250無し
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
78109398RB-65BB本体生地:ポリエステル / 芯材:グラスファイバー / ベルト:ポリプロピレン / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)ブルー650×1200有り
¥6,300
¥6,298
¥6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109705RB-65BB本体生地:ポリエステル / ベルト:ポリプロピレン / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)オリーブ650×1250無し
¥6,300
¥6,298
¥6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109721RB-45BB本体生地:ポリエステル / 芯材:グラスファイバー / ベルト:ポリプロピレン / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)ブルー450×1200有り
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
78109800RB-140BB本体生地:ポリエステル / ベルト:ポリプロピレン / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)オリーブ1400×1250無し
¥9,800
¥9,798
¥10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109967RB-45BB本体生地:ポリエステル / 芯材:グラスファイバー / ベルト:ポリプロピレン / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)オリーブ450×1200有り
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109486RB-65BB本体生地:ポリエステル / 芯材:グラスファイバー / ベルト:ポリプロピレン / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)オリーブ650×1200有り
¥6,300
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする