※サンプル画像
もりや産業
エコバンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
材質
本体生地:ポリエステル(リップストップ) / その他:丸ゴム
注文コード
78109556
品番
CV-M60_G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
荷姿に被せて固定するだけです。
嵩張らないので収納も楽々です。
軽くて丈夫なリップストップ生地を使用した荷崩れ防止カバーです。
用途
輸送・倉庫内移動・保管
材質
本体生地:ポリエステル(リップストップ) / その他:丸ゴム
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×1130×1130
色
ブルー
対応
【パレット】1100×1100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません