曜日別特売

エコバンド

エコバンド - もりや産業

荷姿に被せて固定するだけです。
嵩張らないので収納も楽々です。
軽くて丈夫なリップストップ生地を使用した荷崩れ防止カバーです。

用途
輸送・倉庫内移動・保管
色
ブルー
対応
【パレット】1100×1100
内容量
1枚
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78109310CV-M90_G本体生地:ポリエステル(リップストップ) / その他:丸ゴム900×1130×1130
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109389CV-M120_G本体生地:ポリエステル(リップストップ) / その他:丸ゴム1200×1130×1130
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109529CV-M60_B本体生地:ポリエステル(リップストップ) / ベルト:ポリプロピレン / 角鐶:スチール / その他:面ファスナー(オス・メス)600×1130×1130
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109556CV-M60_G本体生地:ポリエステル(リップストップ) / その他:丸ゴム600×1130×1130
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109757CV-M120_B本体生地:ポリエステル(リップストップ) / ベルト:ポリプロピレン / 角鐶:スチール / その他:面ファスナー(オス・メス)1200×1130×1130
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109861CV-M90_B本体生地:ポリエステル(リップストップ) / ベルト:ポリプロピレン / 角鐶:スチール / その他:面ファスナー(オス・メス)900×1130×1130
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする