※サンプル画像
もりや産業
エコバンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
オリーブ
ブルー
寸法(幅W×長さL)(mm)
800×4700
600×5250
800×4700
800×5250
1000×5250
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
78109565
品番
PB-M80
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
米袋など袋帯の荷崩れを防ぐ目的で考案されたリング型荷崩れ防止バンドです。
本体に芯材がありバンドが立ちやすくなっております。
用途
輸送・倉庫内移動・保管
色
ブルー
寸法(幅W×長さL)(mm)
800×4700
対応外周(cm)
405~455
材質
本体生地:ポリエステル / リング:アルミニウム / 芯材:グラスファイバー&ベルポーレン / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)
規格
11型パレット用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません