曜日別特売
PB-L80 エコバンド もりや産業 78109635

※サンプル画像

エコバンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
色オリーブ
寸法(幅W×長さL)(mm)800×5250
内容量1枚注文コード78109635品番PB-L80
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

米袋など袋帯の荷崩れを防ぐ目的で考案されたリング型荷崩れ防止バンドです。
本体に芯材がありバンドが立ちやすくなっております。

用途
輸送・倉庫内移動・保管
色
オリーブ
寸法(幅W×長さL)(mm)
800×5250
対応外周(cm)
460~510
材質
本体生地:ポリエステル / リング:アルミニウム / 芯材:グラスファイバー&ベルポーレン / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする