※サンプル画像
もりや産業
エコバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
材質
本体生地:ポリエステル / 芯材:グラスファイバー / ベルト:ポリプロピレン / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)
色
ブルー
注文コード
78109721
品番
RB-45BB
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
冷蔵庫でも使用でき、様々な間口に対応可能なベルト固定型カゴ台車向け荷崩れ防止バンドです。
用途
輸送・倉庫内移動・保管
材質
本体生地:ポリエステル / 芯材:グラスファイバー / ベルト:ポリプロピレン / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)
色
ブルー
寸法(幅W×長さL)(mm)
450×1200
芯材
有り
規格
カゴ車用
間口(cm)
【対応外周】80~110
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません