曜日別特売
RB-140BB エコバンド もりや産業 78109800

※サンプル画像

RB-140BB エコバンド もりや産業 78109800
RB-140BB エコバンド もりや産業 78109800

エコバンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
この商品は材質・色など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
材質
本体生地:ポリエステル / ベルト:ポリプロピレン / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)
色
オリーブ
注文コード
78109800
品番
RB-140BB
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

冷蔵庫でも使用でき、様々な間口に対応可能なベルト固定型カゴ台車向け荷崩れ防止バンドです。

用途
輸送・倉庫内移動・保管
材質
本体生地:ポリエステル / ベルト:ポリプロピレン / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)
色
オリーブ
寸法(幅W×長さL)(mm)
1400×1250
芯材
無し
規格
カゴ車用
間口(cm)
【対応外周】80~110

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする