TP-LINK
24ポート ギガビット イージー スマート スイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78110150
品番
TL-SG1024DE(UN)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
24ポート ギガビット イージー スマート スイッチ
仕様
【ネットワークメディア】10BASE-T:UTP カテゴリー3/4/5ケーブル(最長100m) EIA/TIA-568 100Ω(最長100m) 100BASE-TX:UTP カテゴリー5/5eケーブル(最長100m) EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m) 1000BASE-T:UTP カテゴリー5/5e/6以上のケーブル(最長100m) EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)【スイッチング容量】48Gbps【QoS機能】ポートベース/802.1p/DSCP プライオリティに対応 4プライオリティキュー対応 レート制限 ストーム制御【L2機能】IGMPスヌーピング V1/V2/V3 静的リンクアグリゲーション ポートミラーリング ケーブル診断 ループ防止【VLAN】最大32個のVLANに同時対応(4K VLAN IDのうち) MTU/ポート/タグ VLAN【伝送方式】ストア&フォワード方式【システム要件】Microsoft Windows(ユーティリティ実行)
セット内容
TL-SG1024DE/電源コード/設定ガイド/リソースCD/ラックマウントキット/ゴム足
寸法(mm)
294×140×44
ポート数
RJ45ポート×24
電源
AC100~240V、50/60Hz
接続方式
10/100/1000Mbps
最大消費電力(W)
13.66(220V/50Hz)
インターフェース
オートネゴシエーション/オートMDI/MDIX
バッファメモリ
4.1Mbit
設置方法
ラックマウント
動作温度(℃)
0~50
動作湿度(%)
10~90※結露なきこと
MACアドレス登録数
8K
ジャンボフレーム
10KB
プロトコル
IEEE 802.3i/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab/IEEE 802.3x/IEEE 802.1q/IEEE 802.1p
各種認証
FCC/CE/RoHS
最大パケット転送能力(Mpps)
35.7