曜日別特売
WV-BP175 21V専用バッテリー DAISHIN(大進) 78115951

WV-BP175 21V専用バッテリー DAISHIN(大進) 78115951
WV-BP175 21V専用バッテリー DAISHIN(大進) 78115951

21V専用バッテリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78115951
品番
WV-BP175
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

大風量ひんやり冷却ファンベスト 品番:CEC-26F(JAN:4939736906774)用のバッテリーです

仕様
●リチウムイオン充電池容量:3.7V17500mAh●出力容量:DC21.0V2500mAh●入力:DC21V‐1A●出力7V/2A、10V/2A、15V/2A、18V/2A、21V/2.5A
質量(g)
バッテリー:約300
充電時間(時間)
満:約5
注意
※改造や分解などはしないでください。故障や火災の原因となります。
※本製品を落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
※水濡れ厳禁です。濡れた手や濡れる場所で使用しないでください。感電、事故の原因となります。
※高温の場所での使用、保管はしないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする