- 付属品
- HEPAフィルター(交換用)x2、壁掛け収納プレート一式、隙間ノズル、静電モップ、モップホルダー、ソフトノズル、クリーナー消臭剤(3種類)、プレミアム紙パックx10、期間限定紙パック、充電アダプター
- 材質
- ABS樹脂、アルミニウム
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 約540(ハンディのみ)、約780(本体スティック含む・バッテリー込み)
- 外形寸法(mm)
- 約240(幅)×75(奥行)×1060(高)
- 消費電力(W)
- 【強】130【弱】60
- 電源
- 【充電アダプター】入力:AC100V (50/60Hz) / 出力:DC18V 500mA
- 集塵容量(L)
- 0.1
- 電池
- リチウムイオン電池
- 運転音(dB)
- 【強】80【弱】72
- 電源コード
- 1.5m(DCアダプター)
- 真空度(kPa)
- 【強】15【弱】8