ZONEWL2ESBMS Zone Wireless 2 ES for Business(ノイズキャンセリング対応 Bluetooth(R) ヘッドセット) ロジクール 78142840

ZONEWL2ESBMS Zone Wireless 2 ES for Business(ノイズキャンセリング対応 Bluetooth(R) ヘッドセット) ロジクール 78142840
ZONEWL2ESBMS Zone Wireless 2 ES for Business(ノイズキャンセリング対応 Bluetooth(R) ヘッドセット) ロジクール 78142840
ZONEWL2ESBMS Zone Wireless 2 ES for Business(ノイズキャンセリング対応 Bluetooth(R) ヘッドセット) ロジクール 78142840
ZONEWL2ESBMS Zone Wireless 2 ES for Business(ノイズキャンセリング対応 Bluetooth(R) ヘッドセット) ロジクール 78142840
ZONEWL2ESBMS Zone Wireless 2 ES for Business(ノイズキャンセリング対応 Bluetooth(R) ヘッドセット) ロジクール 78142840
ZONEWL2ESBMS Zone Wireless 2 ES for Business(ノイズキャンセリング対応 Bluetooth(R) ヘッドセット) ロジクール 78142840
ZONEWL2ESBMS Zone Wireless 2 ES for Business(ノイズキャンセリング対応 Bluetooth(R) ヘッドセット) ロジクール 78142840
ZONEWL2ESBMS Zone Wireless 2 ES for Business(ノイズキャンセリング対応 Bluetooth(R) ヘッドセット) ロジクール 78142840
ZONEWL2ESBMS Zone Wireless 2 ES for Business(ノイズキャンセリング対応 Bluetooth(R) ヘッドセット) ロジクール 78142840
ZONEWL2ESBMS Zone Wireless 2 ES for Business(ノイズキャンセリング対応 Bluetooth(R) ヘッドセット) ロジクール 78142840

Zone Wireless 2 ES for Business(ノイズキャンセリング対応 Bluetooth(R) ヘッドセット)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は認定取得など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
認定取得
Microsoft Teams
注文コード
78142840
品番
ZONEWL2ESBMS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

Bluetooth接続対応のワイヤレスヘッドセット「Zone Wireless 2 ES」。
MSバージョンがMicrosoft Teams、UCバージョンがZoom・Google Meet・Google Voiceの認定を受けており、安心して会社のPCに接続できます。
独自のAI技術によるノイズ抑制機能や2つのノイズキャンセリングマイクを搭載し、クリアで安定した音声品質を実現します。
専用アプリを使用することで好みに合った音質のカスタマイズも可能で、騒がしいオフィスのオープンエリアでも、静かで集中できる環境を作り出します。
2つのモードの切り替えに加え、クイック充電やBluetooth 5.3による広い通信範囲など、ビジネスパーソンを支える性能と利便性を持ち合わせています。
《製品特長》
・独自のAI技術を活用したAdvanced Call Clarity機能搭載、話し手と聞き手双方の音声をクリアに
・4つのノイズキャンセリングマイク搭載でクリアで安定した音声品質を保持
・専用アプリ「Logi Tune」で好みの音質やマイク感度の調整、ファームウェアの更新が可能
・軽量&耐久性を考慮した設計により長時間・長期間の使用が可能
・Zoom、Microsoft Teams、Google Meetの認定を取得。各会議プラットフォームとの互換性を確保
・USBレシーバー不要のBluetooth 5.3接続により、Windows 11やmacOSなど対応端末と直接ペアリングが可能
・ハイブリッドANC(アクティブノイズキャンセリング)とトランスペアレンシーモードの切り替え、環境に応じて音声をコントロール
・クイック充電対応、わずか5分の充電で約1時間の通話が可能
・優れたバッテリー、通話時:(ANCオン)最大20時間/(ANCオフ)最大25時間、音楽再生時:最大48時間

認定取得
Microsoft Teams
付属品
製品本体、USB-Aアダプター、USB-Cレシーバー、USB-CtoUSB-C充電ケーブル、キャリングケース、取扱説明書、保証規定
仕様
オーバーヘッド
色
グラファイト
本体質量(g)
212
対応OS
Windows、macOS、ChromeOS、iOS、iPadOS、Android
接続方式
Bluetooth 5.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
183.6×73×185.2
機能
【マイク】AI処理によるノイズキャンセリングマイク(2個)、マイクイコライザー※MicrosoftTeams認定のオープンオフィス環境向けマイク【ヘッドホン】アダプティブハイブリッドANC、ボリュームコントロール
周波数特性
【マイク】100~8kHz【ヘッドホン】MusicMode:20~20KHz/TalkMode:100~8KHz
使用時間
【視聴のみ(マイク無し)】25時間(ANC On)~48時間(ANC Off)、【通話有り】20時間(ANC On)~25時間(ANC Off)
充電時間
【クイック充電】5分間の充電で最大1時間の通話が可能【満充電】2時間
保証期間
2年間
通話可能時間(h)
ANCオン:最大20、ANCオフ:最大25
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Ver.5.3
装着方式
両耳
通信距離(m)
~50(※直線上に障害物が無い条件下。使用環境により異なる場合があります。)
イヤホン形状
オーバーヘッド型
ソフトウェアバージョン
Microsot Teamsバージョン
ロジクール レビューキャンペーン 人気のPC周辺機器を多数紹介!レビュー投稿で100名様に1,000円値引クーポンが当たる! 11/30(月)まで 詳しくはこちら
対象期間:
2026/9/1(火)~2026/11/30(月)
対象商品:
ロジクール レビューキャンペーンページに掲載されている商品
クーポン付与対象:
対象期間内に対象商品をご購入のうえ、商品レビューをご投稿いただいた方
参加方法:
対象期間中にモノタロウサイトで対象商品を購入し、商品レビューをご投稿いただいた方から抽選で100名様に、モノタロウで使用できる1,000円分の値引クーポンを進呈します。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
2027/1/8(金)までを目安にメールで付与します。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする