モノタロウの パンク修理工具
モノタロウの タイヤ修理用スクレーパー
スクレーパー バフ用
(2件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
78143835
品番
-
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
タイヤの内面修理時に使用します。バフ作業後の表面掃除に。
用途
タイヤ修理に。
幅(mm)
74
全長(mm)
155
高さ(mm)
40
質量(g)
85
グリップ長さ(mm)
98
注意
※用途以外に使用しないでください。