曜日別特売

アシストスーパー多点杖 天使の杖 AJシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本アズワン品番69-1204-42注文コード78144660品番AJ071
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥18,980
販売価格(税別)非課税商品
18,980

六つの杖先でしっかり安定。スムーズに歩ける。
硬さの違う先ゴムが歩行をスムーズに補助

材質本体/アルミ合金、グリップ/プラスチック樹脂、石突/アルミ合金、杖先ゴム/合成ゴム質量(g)約490サイズ(cm)長さ65~87.5(10段階2.5ピッチ)グリップ長さ(mm)130寸法(cm)脚部:11.8パイプ径(Φmm)上部/19、下部/16アズワン品番69-1204-42

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする