アシストスーパー多点杖 天使の杖プレミアム AJシリーズ

アシストスーパー多点杖 天使の杖プレミアム AJシリーズ - アシストインターナショナル

4点杖よりも歩きやすくて疲れにくく、歩行パターンも改善できる多点杖です。

材質本体/アルミ合金、グリップ/プラスチック樹脂、石突/アルミ合金、杖先ゴム/合成ゴム質量(g)約490サイズ(cm)長さ65~87.5(10段階2.5ピッチ)グリップ長さ(mm)130寸法(cm)脚部:11.8パイプ径(Φmm)上部/19、下部/16内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78143375AJ08169-1204-52
22,000
21,980
非課税商品
21,980(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78143531AJ07769-1204-50
22,000
21,980
非課税商品
21,980(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78145046AJ07869-1204-45
22,000
21,980
非課税商品
21,980(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78145518AJ07969-1204-46
22,000
21,980
非課税商品
21,980(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78145841AJ08369-1204-44
22,000
21,980
非課税商品
21,980(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78145938AJ08269-1204-43
22,000
21,980
非課税商品
21,980(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする