アシストインターナショナル
アシストスーパー多点杖 天使の杖 AJシリーズ
六つの杖先でしっかり安定。スムーズに歩ける。
硬さの違う先ゴムが歩行をスムーズに補助
材質
本体/アルミ合金、グリップ/プラスチック樹脂、石突/アルミ合金、杖先ゴム/合成ゴム
質量(g)
約490
サイズ(cm)
長さ65~87.5(10段階2.5ピッチ)
グリップ長さ(mm)
130
寸法(cm)
脚部:11.8
パイプ径(Φmm)
上部/19、下部/16
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78144660
AJ071
69-1204-42
¥
19,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78145999
AJ073
69-1204-40
¥
19,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78146480
AJ070
69-1204-41
¥
19,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください