アルミ2段式 花柄 楓グリップ

アルミ2段式 花柄 楓グリップ - 中嶋次朗商店

長さ10段階調整の花柄ステッキ

材質握り/木製、支柱/アルミ幅(mm)グリップ:120質量(g)270サイズ(cm)65~87.5(2.5ピッチ)パイプ径(Φmm)手元/20、杖先/16アズワン品番69-1204-74内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78143908452
5,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする