曜日別特売

フロイデカラーステッキ 伸縮10段階調整

フロイデカラーステッキ 伸縮10段階調整 - マックスファクトリー

ハンドルとシャフトの色の上品な組み合わせ
握りやすく手にフィットする2層構造のハンドル、彩り鮮やかなフロイデシリーズです。
ハンドル上部は、ソフトなタッチのTPRで手に優しく滑りにくくなっております。
ハンドルベース部分はしっかりとした質感、こだわりの表面仕上げで持ちやすく手になじみます。
収納用調節穴をご利用いただくことでよりコンパクトに収納いただくことができます。ストラップ付です。

材質支柱/アルミ合金、グリップ/PP・TPR質量(g)約275長さ(cm)収納時:約61.5、約69.5~92.0(10段階 2.5ピッチ)グリップ長さ(mm)約125パイプ径(Φmm)手元/19、杖先/16内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781457462110CG69-1204-97
5,500
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
781460262010NV69-1205-02
5,500
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする