JET INOUE(ジェットイノウエ)
低電流ヤンキーホーン
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ・色・寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
定電流タイプ
色
クロームメッキ
寸法(mm)
200
注文コード
78147198
品番
505561
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
超高音タイプホーン
用途
サウンドパーツ
色
クロームメッキ
電圧
DC24V
タイプ
定電流タイプ
寸法(mm)
200
電流(A)
1.5
適合車種
DC24V車
注意
※空気圧8kg/cm
3
(113psi)以内でご使用下さい。9kg以上だと正常に作動しない場合があります。
商品説明動画
JET ミニヤンキーホーン200【505561】クロームメッキ DC24V【505565】ブラック DC24V
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
JET ヤンキーホーン300【505531】クロームメッキ DC24V【505535】ブラック DC24V
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった