CE-BBND-72322 Nature DX 8x42 ダハプリズム双眼鏡-Black セレストロン 78148309

 

CE-BBND-72322 Nature DX 8x42 ダハプリズム双眼鏡-Black セレストロン 78148309
CE-BBND-72322 Nature DX 8x42 ダハプリズム双眼鏡-Black セレストロン 78148309
CE-BBND-72322 Nature DX 8x42 ダハプリズム双眼鏡-Black セレストロン 78148309
CE-BBND-72322 Nature DX 8x42 ダハプリズム双眼鏡-Black セレストロン 78148309
CE-BBND-72322 Nature DX 8x42 ダハプリズム双眼鏡-Black セレストロン 78148309
CE-BBND-72322 Nature DX 8x42 ダハプリズム双眼鏡-Black セレストロン 78148309
CE-BBND-72322 Nature DX 8x42 ダハプリズム双眼鏡-Black セレストロン 78148309
CE-BBND-72322 Nature DX 8x42 ダハプリズム双眼鏡-Black セレストロン 78148309
CE-BBND-72322 Nature DX 8x42 ダハプリズム双眼鏡-Black セレストロン 78148309
CE-BBND-72322 Nature DX 8x42 ダハプリズム双眼鏡-Black セレストロン 78148309
CE-BBND-72322 Nature DX 8x42 ダハプリズム双眼鏡-Black セレストロン 78148309

Nature DX 8x42 ダハプリズム双眼鏡-Black

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78148309
品番
CE-BBND-72322
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

自然を、もっとクリアに。高い描写力と携行性を兼ね備えた双眼鏡。
フェイズコートされたプリズムとフルマルチコートされた光学系は、光の透過率を高めコントラストと解像度を高めています。
【耐久性のあるゴムで覆われたポリカーボネート製ボディを採用】
アウトドア愛好家のために設計されており、フルラバーアーマーが施されています。高耐久ゴム装甲のポリカーボネート製ハウジングは、双眼鏡の重量を増やすことなく損傷から保護します。この堅牢な設計により、アウトドアに欠かせない相棒として、悪天候などにも耐えることができます。
【レンズにはフルマルチコート、Bak-4の高品質プリズムはフェーズコートを採用】
Nature DXに採用されている高品質なBaK-4プリズムはフェーズコート(位相補正コート)が施されており、コントラストと解像度を向上させます。さらに、フルマルチコートされた光学系が光路全体で光透過率を最大化するため、暗い場所でもより明るく見ることが可能になります。これらの洗練された光学系により、エントリーレベルの双眼鏡では得られないような被写体のディテールを明らかにします。
【内部に乾燥窒素ガスが充填された完全防水仕様】
防水仕様であり、窒素ガスが充填されているため、防曇性能も備えています。厳しい自然の要素に耐えることができるように設計されており、アウトドア愛好家にとって理想的な双眼鏡になっています。完全防水のため、長時間のフィールドワークでも安心して持ち運ぶことができ、悪天候下でも性能が維持されます。
【バードウォッチングだけでなく、星空観察にも使用できるオールラウンドな双眼鏡】
Nature DXはアウトドア愛好家向けに設計された頼りになる相棒です。特にバードウォッチャーにとっては、野鳥の識別が容易になり、明るくシャープな特徴やマーキングを判別しやすくなります。アウトドアだけでなく、コンサートやスポーツイベントなどでも優れた視界を楽しむことができるため、幅広い用途で活躍します。

付属品
対物レンズキャップ、レインガード、キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書
仕様
防水、三脚取付対応
質量(g)
(約)705
倍率(倍)
8
視界
129m(1000m先)
対物レンズ有効径(mm)
42
サイズ(mm)
142×128×56
明るさ
27.56
距離
(約)2m(最短合焦)
ひとみ径(Φmm)
5.25
アイレリーフ(mm)
17.5
実視界(°)
7.4
注意
※本機で太陽を絶対に覗かないでください。失明の恐れがあります。
※光学機器を使って太陽の像を壁や紙などに投影しないでください。 機器の内部に熱がこもり、本体やアクセサリーが損傷・故障する原因となります。
※屋外に機器を置いたまま離れないでください。 お子様がいる場合は特に注意し、常に正しい操作手順を理解した大人が付き添うようにしてください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする