CE-BBOX-71340 Outland X 8x25 ダハプリズム双眼鏡 セレストロン 78148361

 

CE-BBOX-71340 Outland X 8x25 ダハプリズム双眼鏡 セレストロン 78148361
CE-BBOX-71340 Outland X 8x25 ダハプリズム双眼鏡 セレストロン 78148361
CE-BBOX-71340 Outland X 8x25 ダハプリズム双眼鏡 セレストロン 78148361
CE-BBOX-71340 Outland X 8x25 ダハプリズム双眼鏡 セレストロン 78148361
CE-BBOX-71340 Outland X 8x25 ダハプリズム双眼鏡 セレストロン 78148361
CE-BBOX-71340 Outland X 8x25 ダハプリズム双眼鏡 セレストロン 78148361
CE-BBOX-71340 Outland X 8x25 ダハプリズム双眼鏡 セレストロン 78148361

Outland X 8x25 ダハプリズム双眼鏡

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78148361
品番
CE-BBOX-71340
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

観る楽しさを広げる、軽快で高品位な双眼鏡。
マルチコーティングされた光学系と、防水・防曇仕様で屋内だけでなく屋外での使用も可能。
【あらゆるシーンで活躍する防水・防曇・窒素ガス充填】
Outland Xは防水、防曇仕様、ゴム装甲の外装はタフな取り扱いにも耐えられる堅牢性を提供します。
【レンズにはマルチコーティングを採用し、高コントラストを実現】
レンズにはマルチコーティングが施されており、高解像度と高コントラストな視界を提供します。プリズムにはBaK-4ガラスが使用されており、これにより色の忠実性が向上しています。バードウォッチャーからハンター、旅行者まで、すべてのアウトドア愛好家のニーズを満たす設計です。
【素早く調整できるツイストアップアイカップ】
ツイストアップアイカップが装備されており、アイレリーフを素早く調整できます。眼鏡を着用している人も、そうでない人も、最大の視野を得ることが可能です。また、大きなフォーカスノブにより、簡単かつ正確なピント合わせが行えます。
【防湿ネオプレン製キャリングケースが付属】
防湿性のあるネオプレン製キャリングケースが付属。この便利な保護ケースは、使用していないときに双眼鏡を保護し、ベルトに取り付けて手元に保持できます。また、快適なネックストラップも同梱されており、簡単に持ち運びでき、すぐに使用できる状態を保てます。

付属品
キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書
仕様
防水
質量(g)
(約)326
倍率(倍)
8
視界
143m(1000m先)
対物レンズ有効径(mm)
25
サイズ(mm)
116×110×43
明るさ
9.61
距離
(約)5m(最短合焦)
ひとみ径(Φmm)
3.1
アイレリーフ(mm)
9.3
実視界(°)
8.2
注意
※本機で太陽を絶対に覗かないでください。失明の恐れがあります。
※光学機器を使って太陽の像を壁や紙などに投影しないでください。 機器の内部に熱がこもり、本体やアクセサリーが損傷・故障する原因となります。
※屋外に機器を置いたまま離れないでください。 お子様がいる場合は特に注意し、常に正しい操作手順を理解した大人が付き添うようにしてください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする