曜日別特売
22095840 フロントスプリング (ローダウンタイプ:約-30mm) HYPERPRO(ハイパープロ) 78148659

フロントスプリング (ローダウンタイプ:約-30mm)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78148659
品番
22095840
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。しなやかに衝撃を吸収し、奥で踏ん張るコンスタントライジングレートの滑らかな乗り心地をお楽しみください。
ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。
サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。
・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。
・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。
・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
フロントスプリングには必要量のフォークオイルが付属します。
各スプリング品番に掲載のセッティングデータを参照して基準のセッティングを行ってください。
30mm以上のローダウンの場合、車体状態によってショートサイドスタンドが必要な場合があります。プリロード調整ができる車種は、サイドスタンドが使用できるローダウン量に調整しながらセッティングを行ってください。
画像ダウンロード
POP生成

その他
【サグ値】60mm、【フォークオイル】SAE#7.5(2L付属) / 130mm
番号
【スプリング部材】1053
調整方式
【コンプレッション】15クリック戻し、【プリロード】最弱、【リバウンド】15クリック戻し
主な適合車種
HUSQVANA NORDEN901 EXPEDITION 23-24
注意
※サイドスタンドを使用する時は、平坦な場所で一速にいれた状態で停車してください。(ローダウンのためノーマル時より車体が起きます)
※装着後は車体バランスが大きく変化します。必ず前後のセッティングを行ってから乗車してください。
※ローダウンパーツは指定部品に該当するため構造変更の手続きは必要ありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする