曜日別特売
NINO501 カシシ 鈴木楽器製作所 78157558

カシシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78157558
品番
NINO501
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

手にもって振ると音が鳴る楽器です。
本体で鳴らした時は軽やかな音、底面で鳴らした時は歯切れの良いクリアな音が鳴ります。
力の入れ加減により、異なるニュアンスを表現できます。
自然素材のため、色や模様に個体差があります。

付属品
スティック
材質
木製
質量(g)
190
寸法(cm)
13.5×9×9
アズワン品番
60-6342-72
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする