曜日別特売
18cm セ28-5 弓型キス天秤 清光商店 78162887

18cm セ28-5 弓型キス天秤 清光商店 78162887
18cm セ28-5 弓型キス天秤 清光商店 78162887

弓型キス天秤

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はサイズが7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(3本)
サイズ(cm)
18
注文コード
78162887
品番
18cm セ28-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

キス釣りの定番!弓型硬質ステンレスの自動アワセで食い込みが良くアタリがダイレクト!

サイズ(cm)
18
線径(mm)
0.8
入数(本)
3
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様をよくご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-11-11
用途: キス・ハゼチョイ投げ釣り
製造業

キス・ハゼチョイ投げ釣りの定番ですからねトラブルも無く良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする