曜日別特売
12cm セ28-3 弓型キス天秤 清光商店 78162975

12cm セ28-3 弓型キス天秤 清光商店 78162975
12cm セ28-3 弓型キス天秤 清光商店 78162975

弓型キス天秤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1パック(3本)
サイズ(cm)
12
注文コード
78162975
品番
12cm セ28-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
¥289

キス釣りの定番!弓型硬質ステンレスの自動アワセで食い込みが良くアタリがダイレクト!

サイズ(cm)
12
線径(mm)
0.8
入数(本)
3
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする