曜日別特売
21cm セ45-3 ステンレス半円月天秤(パック入) 清光商店 78163526

21cm セ45-3 ステンレス半円月天秤(パック入) 清光商店 78163526
21cm セ45-3 ステンレス半円月天秤(パック入) 清光商店 78163526

ステンレス半円月天秤(パック入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はサイズなど10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(3本)
サイズ(cm)
21
注文コード
78163526
品番
21cm セ45-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

元祖半円月天秤!

サイズ(cm)
21
線径(mm)
1.3
入数(本)
3
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様をよくご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする