曜日別特売
LOOPBACKPLUG100G ループバックモジュール/QSFP28/100Gパッシブ/QSFPポートテスター/ループバックテストプラグ/MSA準拠 StarTech.com 78164576

LOOPBACKPLUG100G ループバックモジュール/QSFP28/100Gパッシブ/QSFPポートテスター/ループバックテストプラグ/MSA準拠 StarTech.com 78164576
LOOPBACKPLUG100G ループバックモジュール/QSFP28/100Gパッシブ/QSFPポートテスター/ループバックテストプラグ/MSA準拠 StarTech.com 78164576
LOOPBACKPLUG100G ループバックモジュール/QSFP28/100Gパッシブ/QSFPポートテスター/ループバックテストプラグ/MSA準拠 StarTech.com 78164576
LOOPBACKPLUG100G ループバックモジュール/QSFP28/100Gパッシブ/QSFPポートテスター/ループバックテストプラグ/MSA準拠 StarTech.com 78164576
LOOPBACKPLUG100G ループバックモジュール/QSFP28/100Gパッシブ/QSFPポートテスター/ループバックテストプラグ/MSA準拠 StarTech.com 78164576

ループバックモジュール/QSFP28/100Gパッシブ/QSFPポートテスター/ループバックテストプラグ/MSA準拠LOOPBACKPLUG100G

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78164576
品番
LOOPBACKPLUG100G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

信頼性の高いQSFPテスト用:このループバックテスト接続を構築するQSFP28パッシブ電気ループバックモジュール。QSFP28ポートに直接接続し、100Gbps通信時の信号経路やリンク状態をテストし、機器の動作を簡単に確認可能
安定した信号テスト性能:1レーンあたり28Gbps、4レーン合計112Gbpsの通信に対応。100Ωインピーダンス設計により信号の反射を抑え、安定した伝送を維持。信号の乱れを抑えた設計で、複数ポート間でも安定した測定結果を得られる設計
耐久性を考慮した設計:コンパクトで低消費電力の設計により、繰り返しのテストにも対応。IEEE 802.3要件およびMSA規格に準拠し、幅広い機器との互換性と安定した動作を確保
現場作業を考慮した設計:ポート単位の診断やハードウェア検証を行う技術者に適したコンパクトなモジュール。システム保守やトラブルシューティング時に、QSFP28ポートの動作を素早く確認可能。光トランシーバーを使用せずにテストを実施

仕様
●コネクタ:1x QSFP28●アダプタのタイプ:パッシブ●対応規格:IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4、IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4●色:シルバー●材質:メタル、プラスチック●製品長さ:126 mm●製品幅:19 mm●製品高さ:13 mm●製品質量:38 g●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~75℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする