KAC145U-WH 天井付け物干し「kacu カク」 U型-天井吊XSサイズ 森田アルミ工業 78164777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KAC145U-WH 天井付け物干し「kacu カク」 U型-天井吊XSサイズ 森田アルミ工業 78164777
KAC145U-WH 天井付け物干し「kacu カク」 U型-天井吊XSサイズ 森田アルミ工業 78164777
KAC145U-WH 天井付け物干し「kacu カク」 U型-天井吊XSサイズ 森田アルミ工業 78164777
KAC145U-WH 天井付け物干し「kacu カク」 U型-天井吊XSサイズ 森田アルミ工業 78164777
KAC145U-WH 天井付け物干し「kacu カク」 U型-天井吊XSサイズ 森田アルミ工業 78164777
KAC145U-WH 天井付け物干し「kacu カク」 U型-天井吊XSサイズ 森田アルミ工業 78164777

天井付け物干し「kacu カク」 U型-天井吊XSサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1セット注文コード78164777品番KAC145U-WH
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!
天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。
壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!
丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。
本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。
お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。
インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。
洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。
丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!

用途
リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど
色
ホワイト
付属品
皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本
材質
フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ
寸法(mm)
1430/1455×500((幅W×高さH)芯・芯間寸法/外寸×高さ)
タイプ
U型-XSサイズ
種類
室内天井吊型(スポット型)
耐荷重(kg)
10
取付座(mm)
30×75スチールプレート
パイプ寸法(mm)
25×25アルミ角パイプ
注意
※組立部品・ねじはメーカー指定品を使用してください。
※施工は必ず専門業者で行ってください。
※天井への取付作業は2人以上で行ってください。
※ブラケットの取付は、必ず木下地(野縁・柱・間柱)のある位置に行ってください。また、施工前に、木下地自体に十分な強度があることを確認してください。
※天井へ取り付ける場合は、幅75mm以上の野縁、もしくは野縁同士の間にしっかり固定した厚さ12mm以上の合板に取り付けてください。
※壁面へ取り付ける場合は、柱か間柱、もしくは間柱同士の間にしっかり固定した厚さ12mm以上の合板に取り付けてください。
※L字ジョイント、T字ジョイントの組立・取付の際にインパクトドライバーを使用しないでください。
※アルミ製のため、寸法等の現場調整には切断機とΦ4.5のドリルが必要となります。
※使用上のご注意
※製品の破損やケガの原因となりますので、以下の行為は絶対にしないでください。
※1スパンあたり10kg以上の荷重をかける。
※ぶら下がるなど、物干し以外の用途での使用。
※メーカー指定の付属品以外のものを取り付ける。
※分解、改造を行う。
※頭をぶつけないように注意してください。
※使用前に、各部がきちんと組み立てられているか確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする