曜日別特売
A652B+A652-YG 格納式オーニングテント サンシェード 2m SIS 78166561

A652B+A652-YG 格納式オーニングテント サンシェード 2m SIS 78166561
A652B+A652-YG 格納式オーニングテント サンシェード 2m SIS 78166561
A652B+A652-YG 格納式オーニングテント サンシェード 2m SIS 78166561
A652B+A652-YG 格納式オーニングテント サンシェード 2m SIS 78166561
A652B+A652-YG 格納式オーニングテント サンシェード 2m SIS 78166561
A652B+A652-YG 格納式オーニングテント サンシェード 2m SIS 78166561
A652B+A652-YG 格納式オーニングテント サンシェード 2m SIS 78166561
A652B+A652-YG 格納式オーニングテント サンシェード 2m SIS 78166561
A652B+A652-YG 格納式オーニングテント サンシェード 2m SIS 78166561
A652B+A652-YG 格納式オーニングテント サンシェード 2m SIS 78166561
A652B+A652-YG 格納式オーニングテント サンシェード 2m SIS 78166561
A652B+A652-YG 格納式オーニングテント サンシェード 2m SIS 78166561
A652B+A652-YG 格納式オーニングテント サンシェード 2m SIS 78166561

格納式オーニングテント サンシェード 2m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品4日以内出荷とは
色【布地】イエロー×グリーン、【フレーム】黒
【布地】イエロー×グリーン、【フレーム】黒
【布地】アイボリー、【フレーム】白
【布地】アイボリー、【フレーム】黒
【布地】イエロー×グリーン、【フレーム】白
【布地】イエロー×レッド、【フレーム】白
【布地】イエロー×レッド、【フレーム】黒
【布地】グリーン、【フレーム】白
【布地】グリーン、【フレーム】黒
【布地】グレー、【フレーム】白
【布地】グレー、【フレーム】黒
【布地】ダークグレー、【フレーム】白
【布地】ダークグレー、【フレーム】黒
【布地】ネイビー、【フレーム】白
【布地】ネイビー、【フレーム】黒
【布地】ブラウン、【フレーム】白
【布地】ブラウン、【フレーム】黒
【布地】ホワイト×グリーン、【フレーム】白
【布地】ホワイト×グリーン、【フレーム】黒
【布地】ワインレッド、【フレーム】白
【布地】ワインレッド、【フレーム】黒
内容量1セット注文コード78166561品番A652B+A652-YG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

人気のオーニングテント。
巻き上げトラブルの少ないパンタグラフ式でスムーズに折りたたみが可能です。
頑強なスチールパイプ使用しておりますので強度・耐久性も抜群。
テント生地には耐候性の高い生地を採用しています。
設置スペースに合わせて2m、3m、4mの3サイズからお選びください。
カラーは全部で10種類ご用意しました。
フレームは白と黒から選べます。

色
【布地】イエロー×グリーン、【フレーム】黒
質量(kg)
15.5
寸法(高さH×幅W)(cm)
【スクリーンサイズ】150+20×186
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※危険ですので、大雨の日・風の強い日には使用しないでください。
※製品のサイズ、重量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする