「ピーティーサーモ プレミアム」はメーカー、白金温度計のハイエンドモデルです。
測定精度・再現性・使用感その全てにおいてプレミアム・クオリティ。
0.00~199.99℃(~200.0℃)の温度範囲で温度測定精度±0.15℃を実現。
安定性・再現性…PTPセンサプローブは温度センサに白金測温抵抗体Pt100(クラスA)を使用。測定値の安定性・再現性に優れています。
分解能表示…本器は-99.99~199.99℃の温度範囲で表示分解能が0.01℃です。それ以上の温度では自動的に0.1℃表示分解能になります。