曜日別特売
FY-15DH1【ワケあり】 中間ダクトファン ハイパーファン Panasonic(パナソニック) 78176230

中間ダクトファン ハイパーファン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード78176230品番FY-15DH1【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥50,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥21,98017,980

吊金具、防振ゴム付属
リレー内蔵で複数台運転可能

商品状態※理由あり(未使用・未開封)適合パイプ径(Φmm)Φ150特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様ハイパーファン、強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製質量(kg)3.0消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)19.0/24.0、(排・弱)14.0/14.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)340/365、(排・弱)215/205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする