三菱電機
ダクト用換気扇
天井埋込形換気扇 低騒音
質量(kg)
1.9
電圧(V)
100
消費電力(W)
【50Hz】7.20/【60Hz】9.30
電源
単相
騒音値(dB)
【50Hz】24.50/【60Hz】25.50
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
194×324.50×250
風量(m
3
/h)
【50Hz】90/【60Hz】95
羽根径(Φmm)
100
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80877810
VD-10Z13
¥
19,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください