曜日別特売
DM1000-1500PM【ワケあり】 永久磁石DCモーター MCP 78176485

永久磁石DCモーター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は寸法・電流など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
寸法(mm)
約370×180(200)×200
電流(A)
最大電機子:5
注文コード
78176485
品番
DM1000-1500PM【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥131,800販売価格(税込)¥89,078
販売価格(税別)アウトレット
¥129,800¥80,980
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
寸法(mm)
約370×180(200)×200
質量(kg)
約16.5
高さ(mm)
シャフト:約95
電流(A)
最大電機子:5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
電圧(V)
電機子:0~220DC
回転速度
最高:1500rpm
グリーン購入法
適合
最大出力電力
1000W

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする