曜日別特売
‐ 厚手ごみ袋ふんばりまっせ! 清水産業 78176598

 

‐ 厚手ごみ袋ふんばりまっせ! 清水産業 78176598
‐ 厚手ごみ袋ふんばりまっせ! 清水産業 78176598
‐ 厚手ごみ袋ふんばりまっせ! 清水産業 78176598
‐ 厚手ごみ袋ふんばりまっせ! 清水産業 78176598
‐ 厚手ごみ袋ふんばりまっせ! 清水産業 78176598
‐ 厚手ごみ袋ふんばりまっせ! 清水産業 78176598
‐ 厚手ごみ袋ふんばりまっせ! 清水産業 78176598

厚手ごみ袋ふんばりまっせ!

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(30L×40枚)
容量(L)約30
内容量1箱(30L×40枚)注文コード78176598品番
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

割り箸、ダンボール、ぎゅうぎゅう詰めても破れにくい!
2層式の厚くて丈夫なごみ袋。
1枚ずつ折りたたんでるので取り出し楽々!
スリムコンパクトボックスタイプで収納にも便利。

用途
ごみ袋 厚手 半透明
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.028
半透明
容量(L)
約30
寸法(cm)
約70×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする