曜日別特売
L-2001 MW DCスイングスリム Lustro ware(ラストロウェア) 78176625

L-2001 MW DCスイングスリム Lustro ware(ラストロウェア) 78176625
L-2001 MW DCスイングスリム Lustro ware(ラストロウェア) 78176625

DCスイングスリム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
容量(L)約11.5
内容量1個注文コード78176625品番L-2001 MW
参考基準価格(税別)¥2,110販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

空間に溶け込むナチュラルカラーとフォルム。スイング開閉式。

寸法(mm)
約170×285×410
容量(L)
約11.5
形状
長方形
色
マットホワイト
機能
スイング開閉
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする