曜日別特売
L-2002 MW DCスイングスリム Lustro ware(ラストロウェア) 78176641

DCスイングスリム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
容量(L)約17.5
内容量1個注文コード78176641品番L-2002 MW
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

空間に溶け込むナチュラルカラーとフォルム。スイング開閉式。

寸法(mm)
約195×325×465
容量(L)
約17.5
形状
長方形
色
マットホワイト
機能
スイング開閉
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする